Kleine rechte haak voor verpakking

Artikelnummer: 4932480704
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932480704
EAN/GTIN 4058546409890
Nummer fabrikant 4932480704
L-nummer L01850 2161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stalen haken voor het opbergen van zelfs zware gereedschappen en voorwerpen
  • De haakcoating beschermt het gereedschap
  • Snelle toegang tot al het gereedschap
  • Veilige en gemakkelijke montage met Click & Lock mechanisme
  • Ontwerp uw werkplaats zoals u dat wilt
  • Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem.

Kenmerk:

  • Breedte: 10,2 cm
  • Hoogte: 8,9 cm
  • Lengte: 10,2 cm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan