M12HJLBL3-0(M) Verwarmd jack

Artikelnummer: 4932480086
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
Geslacht Damen
Producttype Thermojack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480086
EAN/GTIN 4058546403713
Nummer fabrikant 4932480086

Omschrijving

Omschrijving:

  • Warm gewatteerd damesjack van 12 V, aangedreven door een oplaadbare M12™ batterij met koolstofvezel verwarmingselementen, genereert en verspreidt warmte op de borst, rug en schouders
  • Uitmuntende werkingsduur, tot 11 uur warmte op één keer opladen van een M12™ REDLITHIUM™ 3. Ah batterijpack
  • Uitmuntende werkingsduur, tot 11 uur warmte op één keer opladen van een M12™ REDLITHIUM™ 3. Ah batterijpack, 0 Ah batterijpack
  • Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buiten- of mid-layer (100% polyester buiten- en binnenlaag)
  • Verstevigde, versterkte slijtvaste zones beschermen tegen schuren en scheuren
  • Geeft comfort en duurzaamheid in ruige, regenachtige of winderige omgevingen
  • Geoptimaliseerd, verborgen batterijcompartiment om de M12™ batterij aan de voor- of achterkant te plaatsen voor extra comfort
  • Meervoudige verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de belangrijkste lichaamszones
  • Eenvoudige warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Gemiddeld, Laag
  • Machinewasbaar en geschikt voor de droger
  • Inclusief batterijadapter
  • Flexibel batterijsysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Kleur: zwart
  • Geleverd in: in doos
  • maat: M
  • Inhoud: 1
  • materiaal: Polyester
  • Spanning: 12 V
  • Gewicht: 1.0 kg
Leveringsomvang: Geen batterijen meegeleverd, geen oplader meegeleverd, in doos, M12™ batterijadapter met 2.1 USB-A aansluiting