dopsleutel SW5 door gat magnetisch

Artikelnummer: 4932479884
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932479884
EAN/GTIN 4058546376789
Nummer fabrikant 4932479884
L-nummer L01870 118372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

dopsleutel met doorgaand gat - ideaal voor lange bouten en draadstangen
bevestiging met 6 snijkanten voor ideale grip op alle gangbare schroefaansluitingen
Magnetische werkkop voor een goede bevestiging bij montagetoepassingen
Blad met zeskantige as voor eenvoudige bevestiging van een steeksleutel
Tri-lobbe handgreep voor een hoog gebruikerscomfort
Kleurcodering en maatmarkering aan het uiteinde van de handgreep voor eenvoudige identificatie

Kenmerk:

  • Kleurcodering: Zwart
  • Greeplengte: 106,8 mm
  • Maat: 5 mm
  • Kopdiameter: 9,6 mm
  • Lengte: 181,8 mm
  • Stukken: 1

Diensten en productadviseurs

Meld u aan