Hamerboor SDS+ 25x1000 - 1 stuk

Artikelnummer: 4932479349
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479349
EAN/GTIN 4058546371432
Nummer fabrikant 4932479349

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier symmetrische 90 °; Snijkanten garanderen ronde boorgaten voor een optimale deuvelmontage
  • 4-spiraalspiraalgeometrie met grootvolume-spiraal voor optimaal boorstoftransport
  • Middelpunt voor eenvoudig, nauwkeurig boren
  • Gelast, eendelig hardmetalen element met een diameter van 5-10 mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere standtijd, vooral de boor
  • 4 breekpunten aandrijftanden voor hogere boorsnelheid
  • Vergrote wapeningskanten voor een langere levensduur bij wapeningsslagen
  • Nieuwe, conische spiraalrug
  • Smalle spiraalrug achter de boor voor snel boorstoftransport, hogere boorsnelheid en minder wrijving
  • Brede spiraalrug naar de montageas voor meer stabiliteit en minder risico op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per acculading vergeleken met een standaard boor met 4 groeven in beton
  • Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 940
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 25 x 1000 - 1 st