Zakmolen slc50/115 K60 keramiek

Artikelnummer: 4932472229
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932472229
EAN/GTIN 4058546326258
Nummer fabrikant 4932472229
L-nummer L00800 3077

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem afnamevermogen met CERA TURBO®: 50% sneller afnamevermogen en tot 2x langere levensduur in vergelijking met doorslijpschijven
  • Keramische hybride slijpstof voor het slijpen van staal en roestvrij staal
  • Kunststof slijpschijf
  • Hoog flexibele steunschijf: vermindert zichzelf tijdens het slijpen
  • Lage warmteontwikkeling: geen aantasting van het werkmateriaal, vooral roestvrij staal
  • Made in Duitsland
  • Ideaal voor staal, roestvrij staal V2A (1.4301)/V4A (1.4401) en non-ferrometaal (aluminium, titanium, etc
  • )
  • Basiseenheid 10 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter schijf: 115
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Lamellenschijven CERA TURBO 115 mm / Korrel 60
  • Diameter schijf [mm]: 115