Diamantzaagblad DUH 350

Artikelnummer: 4932471986
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471986
EAN/GTIN 4058546298852
Nummer fabrikant 4932471986
L-nummer L00800 1180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige diamantdoorslijpschijven met lasergelaste segmenten en uitstekende snij-eigenschappen in harde materialen zoals beton, straatstenen en metselblokken

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 25,4
  • Diameter van de schijf: 350
  • Maximale snijbreedte: 2,6
  • . 8
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUH 350 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 350
  • Diameter schijf [mm]: 350
  • Zaagbreedte [mm]: 2,8