Premium-bandmaat breed 5 m, 33 mm breed

Artikelnummer: 4932471815
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471815
EAN/GTIN 4058546297145
Nummer fabrikant 4932471815
L-nummer L00800 3692

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kan worden verlengd tot 4 m zonder knikken - voor efficiënter werken en een groter bereik
  • Tear-resistant coating versterkt de eerste 15 cm van het meetlint
  • Aand beide zijden aangebrachte schaalverdeling vergemakkelijkt het aflezen bij verticale metingen
  • Een stootvaste behuizing met 5-punts vergrendeling voor een langere levensduur
  • Gepatenteerde vingerbescherming beschermt de vingers wanneer de tape wordt aangetrokken
  • Gordelclip voor eenvoudige bevestiging
  • Nylon beschermlaag beschermt tape tegen slijtage
  • Geperforeerd gat voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapsslot bij het werken op hoogte

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Premium breed blad 5 -1pc