Maxbite-sleutel met ratelring, open, 13 mm

Artikelnummer: 4932471506
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471506
EAN/GTIN 4058546294052
Nummer fabrikant 4932471506
L-nummer L00800 3730
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 144 rateltanden met een terugloophoek van 2,5° voor flexibiliteit, zelfs in krappe ruimtes
  • Dubbele pal voor langere levensduur van de ratel
  • MAX BITE® bekopening voor minder wegglijden en doordraaien
  • Geronde T-profiel handgreep voor hoog gebruikscomfort
  • Gekleurde maataanduiding voor eenvoudige identificatie
  • Allegering van verchroomd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • maximale spanwijdte: 13
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 13mm - 1pc
  • spanwijdte [mm]: 13

Diensten en productadviseurs

Meld u aan