Cirkelzaagblad 190/30 mm 40Z hout

Artikelnummer: 4932471314
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471314
EAN/GTIN 4058546289423
Nummer fabrikant 4932471314

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobaltrijke hardmetalen tanden: blijven langer scherp en zorgen voor schonere sneden

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 40
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Diameter zaagblad: 190
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB MS W 190 x 30 x 2,4 x 40ATB neg.
  • Zaagbladdiameter [mm]: 190
  • Aantal tanden: 40