Cirkelzaagblad 165/20 mm 24Z hout

Artikelnummer: 4932471294
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471294
EAN/GTIN 4058546289225
Nummer fabrikant 4932471294
L-nummer L00800 2697

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (Teflon): vermindert wrijving voor snellere en koelere sneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsophoping
  • Lasergesneden trilsleuven: voor minder trillingen en nauwkeuriger snijden
  • Sleuven zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers, waardoor de trillingen de hardmetalen tanden niet bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerd nauwkeurige sneden
  • Wolfraamcarbide tanden gecompenseerd met kobalt: blijven langer scherp en voor schone sneden
  • * THIN KERF: geoptimaliseerd voor snoerloos gereedschap, extra dunne snijbreedte voor lange gebruiksduur op batterijlading
  • * Alle houtsoorten: zacht/hard hout, multiplex, gecoate platen, melamine, MDF
  • ** Standaard zaagbladen zonder Teflon coating en trilsleuven

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 24
  • Borendiameter [mm]: 20
  • Diameter zaagblad: 165
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: CSB P W 165 x 20 x 2,2 x 24ATB
  • Zaagbladdiameter [mm]: 165
  • Aantal tanden: 24