Zaagblad hout 160/20 mm 48Z hout

Artikelnummer: 4932471291
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471291
EAN/GTIN 4058546289195
Nummer fabrikant 4932471291
L-nummer L00800 2566

Omschrijving

Omschrijving:

  • PTFE-coating (teflon): vermindert de wrijving voor snellere en koelere zaagsneden
  • Beschermt tegen corrosie en harsafzetting
  • Laser-gesneden trillingssleuven: voor minder trillingen en preciezer snijden
  • De sleuven zijn gevuld met polyurethaan en fungeren als schokdempers door te voorkomen dat trillingen de hardmetalen tanden bereiken
  • Hoogwaardig lasergesneden staal: garandeert precieze sneden
  • Kobalt-geïnfuseerde hardmetalen tanden: blijven langer scherp voor schonere sneden
  • *DUNNE KERF: geoptimaliseerd voor snoerloos gereedschap, extra dunne snijbreedte voor lange looptijd per acculading
  • Alle houtsoorten: Zacht/hardhout, multiplex, gecoate platen, melamine, MDF
  • **Standaard zaagbladen zonder tefloncoating en trilsleuven

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 48
  • Borendiameter [mm]: 20
  • Diameter zaagblad: 160
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 48ATB
  • Zaagbladdiameter [mm]: 160
  • Aantal tanden: 48