Metaalboor HSS-G kobalt 3, 3X67 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932471142
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 3,3 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471142
EAN/GTIN 4058546287702
Nummer fabrikant 4932471142
L-nummer L01850 2672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metaalboor van massief, extreem hittebestendig kobalt-gelegeerd staal (5 % kobalt) geslepen volgens DIN 338
  • Oppervlak gepolijst
  • Geschikt voor boren in hooggelegeerd staal en metaal met een treksterkte van 1000 N/mm2 zoals zuur- en hittebestendig staal
  • zoals zuur- en hittebestendig staal en roestvrij staal
  • QUAD EDGE® boorpunt: unieke combinatie van 135° dwarssnede en 4 snijkanten: 135° dwarssnede voor gemakkelijker centreren, geen centerponsen nodig
  • 4 snijkanten produceren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
  • Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling
  • Versterkte boorkern: de innovatieve kern loopt taps toe en wordt sterker naar de schacht toe
  • Versterkt de boor en verlengt de levensduur van de spiraal
  • 3-vlaks schacht van Ø 5 mm voor betere houvast in de boorhouder
  • Kleur: brons

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 37
  • verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: HSSGC 3,3 x 65 - 10 stuks