M18FOPH-CSA kettingzaag hulpstuk

Artikelnummer: 4932464957
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
Artikelnummer 4932464957
EAN/GTIN 4058546229023
Nummer fabrikant 4932464957
L-nummer Z0E074 229

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijdelingse toegang tot kettingspanner voor eenvoudig afstellen van ketting
  • Perfect voor het knippen van takken boven het hoofd
  • 254 mm geleider met automatische kettingsmering
  • Trekbekken, ideaal voor het optillen en naar beneden trekken van takken die al zijn geknipt
  • Compatibel met Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem
  • Tot 150 sneden op één M18® 8.0 Ah accu
  • Gebruik met 91 cm verlengstuk voor maximaal bereik

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type technologie: Brandstof
  • Door technologie: Brandstof
  • Geleverd: In doos
  • Gewicht [kg]: 1,9
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Wieg inbegrepen: Nee
  • Productvariant: M18 FOPH-CSA
  • Standaard uitrusting: Zwaardbeschermer

Levering:

In de doos