Waterpas slim 100 cm magnetisch

Artikelnummer: 4932464856
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464856
EAN/GTIN 4058546228019
Nummer fabrikant 4932464856
L-nummer L00800 755

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 robuuste acryllibellen, schok- en UV-bestendig Nauwkeurig gefreesde meetvlakken (tot 120 cm) voor nauwkeurige uitlijning Schokabsorberende rubberen eindkappen Slipstopper voor eenvoudige bevestiging op gladde oppervlakken Langdurige ophangmogelijkheid voor eenvoudig opbergen
  • Nauwkeurigheid gecertificeerd door VPA Meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m)

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Magnetische slanke waterpas 100cm - 1pc