Waterpas slim 60 cm magnetisch

Artikelnummer: 4932464855
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464855
EAN/GTIN 4058546228002
Nummer fabrikant 4932464855
L-nummer L00800 748

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 robuuste acryllibellen, schok- en UV-bestendig Nauwkeurig gefreesde meetvlakken (tot 120 cm) voor nauwkeurige uitlijning Schokabsorberende rubberen eindkappen Slipstopper voor eenvoudige bevestiging op gladde oppervlakken Langdurige ophangmogelijkheid voor eenvoudig opbergen
  • Nauwkeurigheid gecertificeerd door VPA Meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m)

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Magnetische slanke waterpas 60cm - 1pc