Vde-tang set van 3 stuks

Artikelnummer: 4932464575
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464575
EAN/GTIN 4058546225209
Nummer fabrikant 4932464575
L-nummer L00800 3637

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd
  • Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1.000 volt
  • Getest tot -40°
  • De stalen bekken zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor een optimale levensduur
  • Grijze titanium oppervlaktecoating is niet-reflecterend en garandeert een hoge corrosiebescherming
  • Inductiegeharde snijkanten
  • Nauwkeurig bewerkt voor optimale krachtoverbrenging en grote hefboomwerking
  • Ergonomische handgrepen voor hoog gebruikscomfort

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 660
  • Lengte [mm]: Geen oplader inbegrepen
  • Pack inhoud: 3
  • Productvariant: VDE 3 Piece Plier Set