Waterpas premium 200 cm magnetisch

Artikelnummer: 4932459073
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459073
EAN/GTIN 4002395281060
Nummer fabrikant 4932459073
L-nummer L00850 8

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterk, duurzaam frame met METALEN blok
  • SHARPSITE-libeltechnologie maakt lezen makkelijker
  • Extreem sterke zeldzame aardmagneten voor een sterke houdkracht (alleen voor magnetische versie)
  • Sterk, duurzaam frame met METALEN blok VOOR een stevige ondersteuning van de vial
  • SHARPSITE-libeltechnologie maakt lezen makkelijker
  • Brede handgrepen voor een hoog gebruikerscomfort
  • Nauwkeurig gefreesde meetoppervlakken voor nauwkeurige metingen in alle werkposities
  • Libelsysteem met hoog contrast voor optimale leesbaarheid en eenvoudig schoon te maken
  • Schokabsorberende einddoppen beschermen het profiel
  • Rubberen antislipstoppen voor een stevige grip op gladde oppervlakken
  • Duurzame metalen wielophanging voor eenvoudig opbergen
  • De meetnauwkeurigheid is 0.029° (0.5 mm/m) in de normale positie en de enveloppositie
  • Het magnetische veld van zeldzame aardmagneten wordt door een ijzeren plaat omgeleid en dus versterkt voor een optimale houdkracht (alleen in de magnetische versie)

Kenmerk:

  • Pakinhoud: 1
  • Productvariant: REDSTICK Ruggengraatdoos Niveau 200 cm Magnetisch