Waterpas premium 40 cm.

Artikelnummer: 4932459060
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932459060
EAN/GTIN 4002395280315
Nummer fabrikant 4932459060
L-nummer L01850 2345
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterk, duurzaam frame met BACKBONE® metalen blok
  • SHARPSITE® libeltechnologie vergemakkelijkt het aflezen
  • Extreem sterke zeldzame aardmagneten voor een sterke houdkracht (alleen magnetische versie)
  • Sterk, duurzaam frame met BACKBONE® metalen blok voor een stevige bevestiging van de libel
  • SHARPSITE® libeltechnologie vergemakkelijkt het aflezen
  • Brede handgrepen voor een hoog gebruikscomfort
  • Precisie gefreesde meetvlakken voor nauwkeurig meten in alle werkposities
  • Hoog contrastrijk libellensysteem voor optimale afleesbaarheid en eenvoudige reiniging
  • Schokabsorberende eindkappen beschermen het profiel
  • Antislipstoppers met rubberen coating voor een stevige grip op gladde oppervlakken
  • Lang houdbare metalen ophangmogelijkheid voor eenvoudig opbergen
  • De meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m) in normale en omhullende positie
  • Het magneetveld van een zeldzame aardmagneet wordt omgeleid door een ijzeren plaat, waardoor het wordt versterkt voor een optimale houdkracht (alleen magnetische versie)

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: REDSTICK Ruggengraat Box Level 40 cm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan