Druk op de bek J12-U20 voor het 12V-drukgereedschap

Artikelnummer: 4932430297
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932430297
EAN/GTIN 4002395379583
Nummer fabrikant 4932430297
L-nummer L01850 1100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 en M18 FORCE LOGIC perskaken worden vervaardigd volgens de hoogste normen op het gebied van perskwaliteit en duurzaamheid in de industrie
  • Deze kaken zijn ontworpen voor eenvoudige opening met een duim en bieden, in combinatie met de M12 en M18 KRACHT LOGISCHE persgereedschappen, een met één hand te bedienen persoplossing voor buizen tot 108 mm
  • De perskaken bieden persaansluitingen van hoge kwaliteit voor alle gangbare merken

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Kaak J12 - U20 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Meld u aan