Starterset SDS+ boren en beitels (5 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430002
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430002
EAN/GTIN 4002395376636
Nummer fabrikant 4932430002
L-nummer L00860 127

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power Breaker: 3 speciale, agressieve Power Breaker-voortanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Centrische punt maakt eenvoudig, precies boren mogelijk zonder uitlopen
  • Vergrote versterkingsafschuiningen beschermen het hardmetalen element bij versterkingsinslagen en verminderen het vastlopen bij versterkingsinslagen
  • Kegelvormige spiraalrug
  • Spiraalrug smaller naar de boorpunt toe vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
  • De kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Geleverd: Metalen doos
  • Inhoud: SDS-Plus hamerboor ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm, puntbeitel en platte beitel
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: SDS-Plus boor/beitelset