Gatenzaag bi-Metal 160 mm

Artikelnummer: 4932399885
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399885
EAN/GTIN 4002395365395
Nummer fabrikant 4932399885
L-nummer L00800 2496

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geavanceerde technologie voor een ongeëvenaarde standtijd
  • Tandgeometrie - variabel 4 - 6 TPI vario-tandwielen met een positieve tandhoek van 10°: - Snellere en agressievere snedes
  • - Lagere warmteopwekking voor een langere levensduur van de tandwielen
  • - Grotere tanddiepte voor betere materiaalverwijdering
  • - Speciaal gevormde tanden verminderen het plakken in dunne materialen
  • - Beperkte tanddeling vermindert wrijving
  • - Door de agressieve vertanding en de goede materiaalverwijdering is minder persdruk nodig
  • Tandheelkundig materiaal - HSS-legering van hoge kwaliteit met een kobaltgehalte van 8% voor de beste standtijd, ook in metaal
  • - Bi-metal constructie - HSS-vertanding met elektron-lassen op een speciale stalen behuizing voor een optimale snijkwaliteit en een lange levensduur
  • - Door de hoge slijtvastheid van de hoogwaardige HSS-legering zijn de gatzagen ideaal voor veeleisende werkzaamheden, bijv
  • voor snijwerkzaamheden in roestvrij staal, zuurbestendige metalen en zachtere materialen zoals hout
  • Gatenzaag - stalen behuizing met een dikte van 1.27 mm is zeer stabiel en tegelijkertijd zelfelastisch
  • - Effectieve zaagdiepte van 41 mm
  • Heavy-Duty-rug - de sterke stalen rug zorgt voor een hoge stabiliteit en lagere trillingen
  • - 4 pengaten voor het eenvoudig vergrendelen van de adapter
  • - Nauwkeurig vervaardigde, ronde rug voor een optimale concentriciteit, vooral belangrijk voor gatzagen met grotere diameters
  • Unieke uitsparingen vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern
  • Toepassingen: - De meest moderne productieprocessen zorgen voor een exacte rotatie, zodat de gatenzagen zowel in handgeleide gereedschappen als in stationaire apparaten kunnen worden gebruikt
  • Deze serie gatzagen van hoge kwaliteit is de perfecte oplossing voor het zagen: - Staal tot 1000 N/mm treksterkte - roestvrij staal en zuurbestendig staal - Non-ferro metalen - gietijzer - aluminium - hout - MDF panelen - gipsplaat - sandwichmaterialen - kunststof

Kenmerk:

  • max. zaagdiepte [mm]: 38
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 38
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Gatenzaag - 160 mm - 1 st