Diamantzaagblad HUDD125

Artikelnummer: 4932399820
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399820
EAN/GTIN 4002395364756
Nummer fabrikant 4932399820

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel, stabiel, weinig trillingen
  • Universeel gebruik in een groot aantal materialen
  • Gedifferentieerd in 2 verschillende toepassingsgebieden
  • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
  • Laser-gelaste segmenten voor 100% gebruiksveiligheid
  • Lage trillingen
  • Toepassingsgebieden: de Speedcross diamantdoorslijpschijven zijn universeel inzetbaar
  • De Speedcross diamantdoorslijpschijf HUDD bereikt de beste werkresultaten in zeer harde tot middelharde materialen
  • Hoe harder het materiaal, hoe beter de snijprestaties
  • De AUDD diamantdoorslijpschijf is bijzonder geschikt voor harde tot zachte/abrasieve materialen
  • De AUDD bereikt de beste snijprestaties in normaal-hard beton of algemene bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter wiel: 125
  • Maximale snijbreedte: 2. 6
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: HUDD 125 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 125
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Zaagbreedte [mm]: 2,6