Diamantzaagblad DUH180

Artikelnummer: 4932399541
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399541
EAN/GTIN 4002395361885
Nummer fabrikant 4932399541
L-nummer L00800 4188

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige diamantdoorslijpschijven met lasergelaste segmenten en uitstekende snij-eigenschappen in harde materialen zoals beton, straatstenen en metselblokken

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter van de schijf: 180
  • Diameter van de schijf: 180
  • max. snijbreedte: 2,3
  • . 4
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUH 180 mm - 1 st
  • Wielmaat , schijfdiameter: 180
  • Diameter schijf [mm]: 180
  • Zaagbreedte [mm]: 2,4