Diamantzaagblad DU180

Artikelnummer: 4932399523
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399523
EAN/GTIN 4002395361700
Nummer fabrikant 4932399523

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantdoorslijpschijf voor universeel gebruik
  • Met goede snijeigenschappen en levensduur in een breed scala van bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter van de schijf: 180
  • Diameter van de schijf: 180
  • max. snijbreedte: 2,3
  • . 4
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DU 180 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 180
  • Diameter schijf [mm]: 180
  • Zaagbreedte [mm]: 2,4