Kernboor 50X30 mm HSS kort

Artikelnummer: 4932371759
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932371759
EAN/GTIN 4002395344352
Nummer fabrikant 4932371759
L-nummer L00800 2472

Omschrijving

Omschrijving:

  • 100% sneller: kernboormachines hebben door hun snijgedrag een aanzienlijk kortere boortijd dan draaiboormachines
  • Kernboren verspanen alleen de tandbreedte, de boorkern wordt uitgeworpen
  • Bij spiraalboren wordt de volledige boorkern verspaand, zodat de vereiste kracht en het aandrijfvermogen zeer hoog moeten zijn
  • 30% effectiever: kerngatboren zorgen voor cirkelvormige en braamvrije snijresultaten, vooral bij dunne materialen
  • Grotere boordiameters kunnen met minder moeite nauwkeurig worden geboord
  • Langer meegaan: de snijkanten van de kernboor hoeven minder vaak te worden geslepen dan de snijkanten van een draaiboor
  • Het 6 mm dikke boorlichaam en de geoptimaliseerde snijkantgeometrie zorgen voor een hoge stabiliteit
  • Dikwandige kerngatboor voor een langere levensduur
  • Met 19 mm standaard Weldon adapter
  • 30 mm snijdiepte

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSAC 50 x 30 - 1 st
  • Standaard uitrusting: MBE 1200, Magneetboorstandaard MD 38 Compact, Magneetboorstandaard MD 4-85, Magneetboorstandaard MDE 42