Kernboor 25x50 mm HSS lang

Artikelnummer: 4932343300
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932343300
EAN/GTIN 4002395315468
Nummer fabrikant 4932343300
L-nummer L00800 1572

Omschrijving

Omschrijving:

  • 100% sneller: Kernboren hebben door hun snijgedrag een duidelijk kortere boortijd dan spiraalboren
  • Kernboren bewerken alleen de kopbreedte, de boorkern wordt uitgeworpen
  • Bij spiraalboren wordt de gehele boorkern bewerkt, zodat de benodigde kracht en aandrijfkracht zeer hoog moeten zijn 30% effectiever: Kernboren garanderen cirkelvormige en braamvrije snijresultaten, vooral bij dunne materialen
  • Grotere boordiameters kunnen met minder inspanning nauwkeurig worden geboord Langere levensduur: de snijkanten van de kerngatboor hoeven minder te worden geslepen dan de snijkanten van een spiraalboor
  • Het 6 mm dikke boorlichaam en de geoptimaliseerde snijkantgeometrie zorgen voor een hoge stabiliteit Dikwandige kerngatboor voor een langere levensduur Met 19 mm standaard Weldon-opname, 50 mm snijdiepte

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSAC 25 x 50 - 1 st
  • Standaard uitrusting: MBE 1200, Magneetboorstandaard MD 38 Compact, Magneetboorstandaard MD 4-85, Magneetboorstandaard MDE 42