Puzzelblad 75/4 mm (5 delen) hout

Artikelnummer: 4932265312
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932265312
EAN/GTIN 4002395301478
Nummer fabrikant 4932265312
L-nummer L00800 1271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Alle gebogen decoupeerzaagbladen hebben een smal bladlichaam voor flexibelere zaagsneden
  • De bladen 4932265312 en 4932430143 hebben tanden aan beide zijden
  • Dit maakt het gemakkelijk en precies zagen van krappe bochten mogelijk
  • Voor het beste resultaat zet u de pendelslag op de machine uit

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 30
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 75 x 4 / 1,2 mm SPECIAL - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 30