Stereomicroscoop Lynx EVO met LED-hoekoptiek AXIS

Artikelnummer: 491866 AXIS
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer EVO504
Statief Zuilstatief
Vergroting (x-voudig) bij schuin zicht 4,2 - 42
Vergroting (x-voudig) bij loodrecht zicht 6,8 - 68
Werkafstand bij schuin zicht 35,5 mm
Werkafstand bij loodrecht zicht 56,5 mm
Uitstekend deel optische as 439 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 100 - 240 V
Gewicht 26,6 kg
Producttype Viewersysteem zonder oculair

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491866 AXIS
EAN/GTIN 2050001956774

Omschrijving

Uitvoering:

Oculairloze stereomicroscoop voor het in 3D bekijken en analyseren van uw componenten en monsters. De gepatenteerde Dynascope® stereo-optica genereert een 3-dimensionaal beeld van hoogwaardige kwaliteit. De unieke, oculairloze optica van de Lynx EVO maakt een aangenamere werkhouding en daardoor een aanzienlijk hogere efficiëntie mogelijk.
  • Dankzij het modulaire design is een afstemming op afzonderlijke toepassingen mogelijk.
  • De vergroting verloopt traploos van 6× tot 60× en kan met aanvullende objectieven tot 120× worden verhoogd.
  • Flexibele statiefopties
  • Ergo-statief. Compact formaat voor krappe werkruimten. Buitengewoon stabiel bij hoge vergrotingen.
  • Meerassige zuilstandaard. Precies en robuust, ideaal voor industriële toepassingen waarbij een groot werkvlak nodig is.
  • Grote werkafstand voor een moeiteloze bewerking van componenten.
  • Voortreffelijke ergonomie. Geen vermoeidheidsverschijnselen dankzij de rechte, natuurlijke lichaamshouding, geen beperking van de hoofdbeweging en aanmerkelijk minder vermoeide ogen.
  • Hoge beeldkwaliteit dankzij kleurechte beelden met hoge resolutie, veel details en een hoog contrast.

Een zicht over 360° voor een betere bestudering van de details en inspectie van verborgen details op
verticale onderdelen. Moeiteloze wisseling tussen een schuin zicht en een traditioneel verticaal zicht.

Toepassing:

Voor alle gebruikstoepassingen in productie en controle, waarbij een grotere werkafstand en een hoge beeldkwaliteit van belang zijn. Voor bewerkingen onder de microscoop. Voor continu gebruik omdat vermoeidheid wordt voorkomen. Ook ideaal voor brildragers.

Levering:

Inclusief projectiekop met objectief en zoomeenheid 10 : 1. Led-verlichting, dimmer.
Zuilstatief voor montage op de werkplek, basisplaat.

Accessoires:

Smart Cam (met software) nr. 491867, meetplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires