Softshell jack High Vis XXL

Artikelnummer: 490625125300XXL
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490625125300XXL
EAN/GTIN 7330509481240
Nummer fabrikant 490625125300XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, dubbel gebreid interlock, 290g/m²

Zakken
Borstzakken met rits
Voorzakken met rits

Details
Hoge kraag
D-ring

Reflex
50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste eenrichtingsrits van kunststof, Windflap aan de binnenkant

Afwerking
Bodemzoom verstelbaar met elastiek
Uitgebreide manchet met duimgat en elastische zoom

Omschrijving:

  • Hoog zichtbaar jack met hoge kraag dat het hele jaar door kan worden gedragen, als tweede laag onder een jack of als buitenlaag - afhankelijk van het weer
  • Het softshell jack heeft elastische manchetten met duimopeningen, evenals een elastische zoom voor extra comfort
  • Alle zakken zijn voorzien van een rits
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse3

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten