Reservepunten voor tangen 477 tot 499

Artikelnummer: 490.SE28-1
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490.SE28-1
EAN/GTIN 3148511796085
Nummer fabrikant 490.SE28-1
L-nummer L60130 1222

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elk artikelnr. bestaat uit 2 bekpunten en 2 schroeven voor bevestiging in de tang.

Kenmerk:

  • D [mm]: 2,8
  • D min.-max. [mm]: 65-120
  • Klauwen [mm]: recht
  • [g]: 10