Precisie-borgveertang voor buitenringen op assen met uitrekbeveiliging met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 225 mm

Artikelnummer: 49 31 A3
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49 31 A3
EAN/GTIN 4003773073918
Nummer fabrikant 49 31 A3
L-nummer L70010 1610

Omschrijving

Omschrijving:

  • zeer duurzaam bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur vergeleken met gedraaide tips
  • met ingevoegde tips voor veilig werken
  • grote contactoppervlakken aan de uiteinden: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage
  • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang
  • de openingsveer bevindt zich in het gewricht, beschermd en geborgd
  • antislip plastic coating op de handgrepen
  • met beveiliging tegen te ver uitrekken (instelbaar met aanslag)
  • Afstelling door middel van binnenzeskant bout
  • Ideaal voor serieproductie, omdat overstrekken van de ringen effectief wordt voorkomen

Kenmerk:

  • Capaciteit voor asdiameter: Ø 40 - 100 mm
  • Uiteinden (diameter): 2,3 mm
  • grijs gefosfateerd
  • bekleed met antislip kunststof

Norm:

DIN 5254 A