Onderhemd XWARM 4XL

Artikelnummer: 4894170699004XL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 4XL
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4894170699004XL
EAN/GTIN 7330509643280
Nummer fabrikant 4894170699004XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
70% Merinowol, 30% polypropyleen, gebreide badstof, wicking, vochtregulatie, 275g/m²
Binnenkant van badstof

Afwerking
Extensief rugpand
Ribgebreide mouw

Details
Hoge kraag met rits
Externe labels

Functionaliteit
Aanbevolen temperatuur -20°C tot -35°C.

Omschrijving:

  • Deze multifunctionele kleding heeft alles wat men van een basislaag kan verlangen
  • XWARM reguleert uw temperatuur en houdt u warm en droog, zelfs bij extreme kou
  • Het materiaal bestaat uit een binnenlaag van gebreid polypropyleen dat vocht van het lichaam wegvoert naar de buitenlaag, waar het wordt geabsorbeerd door de merinowol
  • Aanbevolen temperatuur -20°C tot -35°C. Blijf warm en blijf droog tijdens bijvoorbeeld stationair werk in bijtende kou

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten