Dossierwagens

Artikelnummer: 4891
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4891
EAN/GTIN 4017976348919
Nummer fabrikant 4891
L-nummer L90080 1088
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Kantoorwagen met legborden schuin naar achteren en achterwand haaks op de vloer. Helling ca. 27 mm. Stalen buisconstructie met bouten, poedercoating lichtgrijs RAL 7035. Legborden, zijpanelen en zijwand van houtpanelen, lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE-banden, elastisch en lichtlopend, streeploos. Naaf met glijlager. 2 zwenkwielen met rem Gedemonteerde levering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Etagehoogten (mm): 246, 606, 1016
Lengte effectief gebied (mm): 770
Effectieve breedte (mm): 320
totale lengte (mm): 855
Totale breedte (mm): 400
Totale hoogte (mm): 1218
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32