{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 7035 | |
| Cor, | Cinza claro | |
| Cor | cinzento | |
| Com área de carga | sim | |
| Material da área de carga | placa derivados de madeira | |
| Níveis de ajuste do ângulo de inclinação | 27 grau | |
| Tipo de rodas | Rodas orientáveis | |
| Travão de imobilização, | sim | |
| Número de rolos, | 4 un. | |
| Número de rodas/rolos | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 125 mm | |
| Largura da roda/rolo | 32 mm | |
| Material da roda/rolo | TPE | |
| Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
| Tipo de produto | carro de transporte | |
| Revestimento | com pintura a pó | |
| Material | aço | |
| Modelo de construção | construção em tubo de aço | |
| Capacidade de carga máx. | 150 | |
| Largura total | 855 mm | |
| Profundidade total | 400 mm | |
| Altura total | 1 218 mm | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 4891 | |
| EAN/GTIN | 4017976348919 | |
| Número do fabricante | 4891 | |
| Número L | L90080 1088 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |