Lichtgewicht winterjas XXL

Artikelnummer: 489019774599XXL
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
Kleur olivgrün / schwarz
Uniseks-maat 2XL
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 489019774599XXL
EAN/GTIN 7330509593356
Nummer fabrikant 489019774599XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

Lijning
Kwastvoering in mouw, Airmesh-voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden

Details
Geprint logo op borst, Print op mouw
Verwisselbare en verstelbare capuchon met mesh voering
Rits in voering voor overslag

Zakken
Borstzakken met rits
Voorzakken met rits

Reflex
Reflecterende tape print op mouw en muts

Voorsluiting
Enkelrichtingsrits

Omschrijving:

  • Mesh gevoerde winterjas die perfect is om te dragen tijdens koudere weersomstandigheden
  • Wind- en waterdicht met ademend vermogen en getapete naden
  • Deze tweekleurige jas met contrasterende kleuren aan de zijkanten is voorzien van een afneembare capuchon en stoere reflecterende details
  • Met zijn functionele ontwerp is deze jas gecertificeerd volgens EN 343 - beschermende kleding tegen slecht weer

Norm:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten