Winterjas L

Artikelnummer: 488119879899L
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
Kleur dunkelgrau / schwarz
Uniseks-maat L
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 488119879899L
EAN/GTIN 7330509593110
Nummer fabrikant 488119879899L
L-nummer L00980 3540

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3., 150 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering
Rits in voering voor transfer

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met rits, Borstzakken, waarvan één met ruimte voor telefoon en pennen
Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van gaas
Voorzakken met rits, met fleece gevoerd

Lijn
Kunststofvoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, gevoerd, Mesh panelen bij de belangrijkste zweetzones

Voorsluiting
Verborgen eenrichtings plastic rits

Reflex
Reflecterende details op voorkant, achterkant, capuchon en mouw

Omschrijving:

  • Hoog functioneel wind- en waterdicht winterjack met getapete naden, met fleece gevoerde kraag en afneembare capuchon die verstelbaar is
  • Het jack heeft mesh panelen op de belangrijkste zweetzones om vocht van het lichaam af te voeren
  • Het is voorzien van een aantal zakken, zoals een borstzak voor pennen en mobiele telefoon, binnenzak en voorzakken in fleece met ritsen
  • Discrete reflecterende details op de voor, rug en op de mouwen
  • De uiteinden van de mouwen zijn verstelbaar met klittenband en hebben binnenmanchetten met duimgat
  • Perfect om te dragen tijdens koude winterdagen
  • Gecertificeerd volgens EN 342 - beschermende kleding voor bescherming tegen de kou samen met winterbroek 1810, en EN 343 - beschermende kleding tegen slecht weer

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten