DSD-EC 56.21-60.60 Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-292 dia.)

Artikelnummer: 4880438
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880438
EAN/GTIN 7291075239874
Nummer fabrikant 4880438
L-nummer L24020 480

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 118 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 47 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 60,6 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 56,21 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles