DDD-E3 43.01-47.00 NOM 2 Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Artikelnummer: 4880369
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880369
EAN/GTIN 7291075227383
Nummer fabrikant 4880369
L-nummer L24020 471

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 39 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I10
  • Snijdiameter, max. (DCX) 47 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 43,01 mm
  • Totale lengte (OAL) 75 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles