DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External 2 and 4 Start Thread Connections and 2 or 3 Brazed Tips (12.6-65 dia.)

Artikelnummer: 4880024
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880024
EAN/GTIN 7291075225174
Nummer fabrikant 4880024
L-nummer L24020 551

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 57,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I6
  • Snijdiameter, max. (DCX) 26,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 24,11 mm
  • Totale lengte (OAL) 57,5 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles