DSD-E0 8.00-8.99 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External Single Thread Connection and a Brazed Single Tip (8-14.8 dia.)

Artikelnummer: 4880009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880009
EAN/GTIN 7291075224672
Nummer fabrikant 4880009
L-nummer L24020 540

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS001
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 35 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles