Softshell jack High Vis XXXL

Artikelnummer: 487725165599XXXL
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
Kleur rot / schwarz
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 487725165599XXXL
EAN/GTIN 7330509514412
Nummer fabrikant 487725165599XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 2-laags, softshell, gebonden, waterafstotend 255/m²

Afwerking
Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
Manchet met elastiek

Zakken
Voorzakken met rits

Details
Schouderpartijen in contrasterende kleur
Hoge kraag
D-ring

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, donker kleurveld in hoge grime-belichtingssecties

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Lichte en soepele softshell jas met hoge zichtbaarheid
  • Ergonomische pasvorm voor uitstekende bewegingsvrijheid
  • De jas heeft een waterafstotende buitenkant met goed ademend vermogen en een zachte fleece voering

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten