NPMT 050304R-G-I IC806 Internal and Central Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

Artikelnummer: 4855129
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4855129
EAN/GTIN 7291075235609
Nummer fabrikant 4855129
L-nummer L24250 30

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 8 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 5,5 mm, dikte snijplaat (S) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 5,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles