Reciprozaagblad 150x10 mm TORCH_HM-best.

Artikelnummer: 48475251
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 48475251
EAN/GTIN 045242368464
Nummer fabrikant 48475251
L-nummer L01870 118724
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen tanden voor de langste levensduur in metaal - tot 50x langere levensduur in vergelijking met bimetalen reciprozaagbladen
  • Robuust 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het zagen van gietijzeren buizen of voor alle sloopwerkzaamheden van dikwandig metaal

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • Max. Snijvermogen in gietijzer: 10 - 100 mm
  • Max. Snijprestaties in metalen buizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm
  • Ref.nr..: S955HHM
  • sanering: Ja
  • Snijcapaciteit roestvrij staal: 3 - 11 mm
  • Tanden per inch: 10
  • Tandsteek: 2,5 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan