Reciprozaagblad 200 x 10/14 mm Univ. (5)

Artikelnummer: 48475193
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 48475193
EAN/GTIN 045242368327
Nummer fabrikant 48475193
L-nummer L01870 118933
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt. Bimetaalontwerp voor de snelste zaagsneden en langste standtijd. Universele reeks toepassingen

Kenmerk:

  • Bladlengte: 200 mm
  • Max. Snijvermogen in hout met spijkers: 5 - 175 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 3 - 160 mm
  • Max. Snijvermogen in non-ferrometalen: 3 - 11 mm
  • Max. zaagdiepte in staal: 3 - 11 mm
  • Ref.nr..: S1122VF
  • Tanden per inch: 10/14
  • Tandsteek: 2,5/1,8 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan