GD-DH 12.00-M20-20D-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4847317
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4847317
EAN/GTIN 7291075400786
Nummer fabrikant 4847317
L-nummer L24020 603

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 12 mm, effectieve lengte (LU) 251,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Functionele lengte (LF) 280 mm
  • L/D-bereik 20xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LOGT 06..
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 251,8 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles