DDD-EF 39.61-43.00-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Artikelnummer: 4841158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841158
EAN/GTIN 7291075345162
Nummer fabrikant 4841158
L-nummer L24020 248

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 104 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 36 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I9
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 43 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 39,61 mm
  • Totale lengte (OAL) 104 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles