Penkaliberset nauwkeurigheid ±0,5 µm, Type: 0,06-0,5

Artikelnummer: 483955 0,06-0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 523,20 / st.
  • € 173,76 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,5 µm
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,06 mm - 0,5 mm
Oplopend met 0,01 mm
Setinhoud 45
Producttype Penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483955 0,06-0,5
EAN/GTIN 2050000962745

Omschrijving

Uitvoering:

het voordelige alternatief voor de meetpen. ⌀-toleranties beter dan DIN2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met ⌀-aanduiding. Minder scherp door afschuining.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483950 gr. 2 0,24.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan