Garnitura kontrolnih trnova točnost ± 0,5 µm 0,06-0,5

Artikl br.: 483955 0,06-0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 543,78 € kom.
  • 180,20 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±0,5 µm
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 0,06 mm - 0,5 mm
nagib 0,01 mm
Sadržaj garniture 45
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483955 0,06-0,5
EAN / GTIN 2050000962745

Opis

Izvedba:

Jeftina alternativa za kontrolni zatik. Točnost ⌀ bolja je nego kod DIN 2269, razred tolerancije 1. Od kvalitetnog čelika za šablone; plastična drška s natpisom na ⌀.

Napomena:

U narudžbi molimo da dodatno navedete željeni ⌀, npr. br. 483950 vel. 2 0,24.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu