426 M houderpaar 2.050 mm montagegat 6.5 mm

Artikelnummer: 4820145
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820145
EAN/GTIN 4059192039790
Nummer fabrikant 4820145
L-nummer L40110 596

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het bepalen van de steekdiameter van buitenschroefdraad volgens de driedraadmethode
  • In combinatie met schroefmaten, aanwijsmeetapparatuur of meetmachines
  • Paar houders bestaat uit een houder met 1 meetpen en een andere houder met 2 meetpennen
  • Houder mat verchroomd, met borgring voor draaibare bevestiging op meetspindels van meetapparatuur
  • Gehardde, gelept uitgevoerde meetpennen. Gemonteerd in de houder met zijdelingse speling, daardoor krachtvrij contact met schroefdraadflanken
  • fabricagetolerantie ± 0,5 ?m
  • Montagegat 6,35 mm = 1/4″ en 8 mm op aanvraag)
  • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

Omschrijving:

426 M Draadteststiften, paar houders
  • Diameter in mm: 2,05
  • Aansluitboring: 6,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraadtestpennen, paar houders
  • Montagegat: 6,5 mm
  • Categorie accessoires (eShop): 426 M Testpennen met schroefdraad in houders
  • Type product: 426 M
  • Afmeting D: 2.05 mm
  • Diameter in mm: 2.05 mm