426 M houderpaar Ø 2,050 mm montagegat Ø 7,5 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4820025KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draad-kaliberpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4820025KAL
EAN/GTIN 4059192039448
Nummer fabrikant 4820025KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Testpennen met schroefdraad van 426 m, diameter houderpaar
in mm: 2,05
montagegat: 7,5 mm